Spécifications
Dimensions
- Longueur libre26 mm
- Diamètre extérieur11 mm
- Poids0.04369 lb
- Taille du fil1 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22010
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.5400 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D22010 - SS