Motion
D22120
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 7.55 mm, longueur de 25 mm, calibre de fil de 1.25 mm, fréquence de ressort de 9.8000 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160560
N° MFRD22120
Prix3.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 7.55 mm, longueur de 25 mm, calibre de fil de 1.25 mm, fréquence de ressort de 9.8000 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160560
N° MFRD22120
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
Prix3.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    7.55 mm
  • Poids
    0.06305 lb
  • Taille du fil
    1.25 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D22120
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    9.8000 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D22120 - SS