Spécifications
Dimensions
- Longueur libre62.5 mm
- Diamètre extérieur13.75 mm
- Poids0.1195 lb
- Taille du fil1.25 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22270
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.2400 N/mm
- Conception du typeRessort de compression