Spécifications
Dimensions
- Longueur libre65.5 mm
- Diamètre extérieur9.6 mm
- Poids0.2562 lb
- Taille du fil1.6 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22390
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort5.8700 N/mm
- Conception du typeRessort de compression