Spécifications
Dimensions
- Longueur libre290 mm
- Diamètre extérieur27 mm
- Poids1.18276 lb
- Taille du fil2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22840
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.4700 N/mm
- Conception du typeRessort de compression