Spécifications
Dimensions
- Longueur libre39.2 mm
- Diamètre extérieur24 mm
- Poids0.33818 lb
- Taille du fil2.2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22920
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort5.4700 N/mm
- Conception du typeRessort de compression