Spécifications
Dimensions
- Longueur libre32 mm
- Diamètre extérieur15 mm
- Poids0.35756 lb
- Taille du fil2.5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22950
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort30.9600 N/mm
- Conception du typeRessort de compression