Spécifications
Dimensions
- Longueur libre49.5 mm
- Diamètre extérieur23.2 mm
- Poids0.92029 lb
- Taille du fil3.2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23340
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort20.1800 N/mm
- Conception du typeRessort de compression