Motion
D23410
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 28.2 mm, longueur de 135 mm, calibre de fil de 3.2 mm, fréquence de ressort de 4.5400 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160678
N° MFRD23410
Prix13.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 28.2 mm, longueur de 135 mm, calibre de fil de 3.2 mm, fréquence de ressort de 4.5400 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160678
N° MFRD23410
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
Prix13.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    135 mm
  • Diamètre extérieur
    28.2 mm
  • Poids
    2.19109 lb
  • Taille du fil
    3.2 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D23410
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.5400 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D23410 - SS