Spécifications
Dimensions
- Longueur libre88.5 mm
- Diamètre extérieur35.2 mm
- Poids1.43156 lb
- Taille du fil3.2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23440
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort4.9300 N/mm
- Conception du typeRessort de compression