Spécifications
Dimensions
- Longueur libre275 mm
- Diamètre extérieur43.2 mm
- Poids3.42666 lb
- Taille du fil3.2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23510
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.1100 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D23510 - SS