Spécifications
Dimensions
- Longueur libre405 mm
- Diamètre extérieur43.2 mm
- Poids4.84459 lb
- Taille du fil3.2 mm
Details
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23520
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.7500 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D23520 - SS