Spécifications
Dimensions
- Longueur libre185 mm
- Diamètre extérieur29 mm
- Poids4.91301 lb
- Taille du fil4 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23620
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort7.5100 N/mm
- Conception du typeRessort de compression