Spécifications
Dimensions
- Longueur libre95.5 mm
- Diamètre extérieur45 mm
- Poids4.42079 lb
- Taille du fil5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23890
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort15.0300 N/mm
- Conception du typeRessort de compression