Motion
E01800241370S

AS RAYMOND
E01800241370S

Ressort d’extension - 0.1800 po de diamètre extérieur, 1.3700 po de longueur libre, 0.0240 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 40.5671 lb/po
N° D’ARTICLE MI14161209
N° MFRE01800241370S
Prix3.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E01800241370S

Ressort d’extension - 0.1800 po de diamètre extérieur, 1.3700 po de longueur libre, 0.0240 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 40.5671 lb/po
N° D’ARTICLE MI14161209
N° MFRE01800241370S
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
Prix3.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3700 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.0017 lb
  • Largeur
    0.1800 po.
  • Taille du fil
    0.0240 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    40.5671 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E01800241370S RESSORT DE RALLONGE - SS