Motion
E03600455000S

AS RAYMOND
E03600455000S

Ressort d’extension - 0.3600 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de longueur libre, 0.0450 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.0507 lb/po
N° D’ARTICLE MI14162077
N° MFRE03600455000S
Prix5.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E03600455000S

Ressort d’extension - 0.3600 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de longueur libre, 0.0450 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.0507 lb/po
N° D’ARTICLE MI14162077
N° MFRE03600455000S
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
Prix5.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.0234 lb
  • Largeur
    0.3600 po.
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.0507 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E03600455000S RESSORT DE RALLONGE - SS