Motion
E03600494500X

AS RAYMOND
E03600494500X

Ressort d’extension - 0.3600 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur libre, 0.0490 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 316 , fréquence de ressort 0.0916 lb/po
N° D’ARTICLE MI14162120
N° MFRE03600494500X
Prix9.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E03600494500X

Ressort d’extension - 0.3600 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur libre, 0.0490 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 316 , fréquence de ressort 0.0916 lb/po
N° D’ARTICLE MI14162120
N° MFRE03600494500X
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
Prix9.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.0228 lb
  • Largeur
    0.3600 po.
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.0916 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E03600494500X RESSORT DE RALLONGE - 316 SS