Motion
E06500694500S

AS RAYMOND
E06500694500S

Ressort d’extension - 0.6500 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur libre, 0.0690 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.9155 lb/po
N° D’ARTICLE MI14162639
N° MFRE06500694500S
Prix9.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E06500694500S

Ressort d’extension - 0.6500 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur libre, 0.0690 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.9155 lb/po
N° D’ARTICLE MI14162639
N° MFRE06500694500S
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
Prix9.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6500 po
  • Poids
    0.0589 lb
  • Largeur
    0.6500 po.
  • Taille du fil
    0.0690 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.9155 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E06500694500S RESSORT DE RALLONGE - SS