Spécifications
Dimensions
- Longueur libre37.9 mm
- Diamètre extérieur2.5 mm
- Poids0.0017 lb
- Largeur2.5 mm
- Taille du fil0.5 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort1.12 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge
Aperçu
Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM0250500038M - MUSIQUE