Spécifications
Dimensions
- Longueur libre50.3 mm
- Diamètre extérieur6 mm
- Poids0.012 lb
- Largeur6 mm
- Taille du fil1.2 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort4.55 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge