Motion
MCEM0801600067M

AS RAYMOND
MCEM0801600067M

Ressort d’extension - D.E. 8 mm, longueur libre 67 mm, calibre de fil 1.6 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 6.99 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163657
N° MFRMCEM0801600067M
Prix18.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0801600067M

Ressort d’extension - D.E. 8 mm, longueur libre 67 mm, calibre de fil 1.6 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 6.99 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163657
N° MFRMCEM0801600067M
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
Prix18.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    67 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Poids
    0.0263 lb
  • Largeur
    8 mm
  • Taille du fil
    1.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    6.99 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM0801600067M - MUSIQUE