Motion
MCEM1000900225S

AS RAYMOND
MCEM1000900225S

Ressort d’extension - D.E. 10 mm, longueur libre 225.4 mm, calibre de fil 0.9 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.03 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163696
N° MFRMCEM1000900225S
Prix15.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1000900225S

Ressort d’extension - D.E. 10 mm, longueur libre 225.4 mm, calibre de fil 0.9 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.03 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163696
N° MFRMCEM1000900225S
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
Prix15.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    225.4 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Poids
    0.0706 lb
  • Largeur
    10 mm
  • Taille du fil
    0.9 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.03 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM1000900225S RALLONGE MÉTRIQUE - SS