Motion
MCEM1001400093M

AS RAYMOND
MCEM1001400093M

Ressort d’extension - D.E. 10 mm, longueur libre 92.8 mm, calibre de fil 1.4 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 1.07 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163697
N° MFRMCEM1001400093M
Prix18.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1001400093M

Ressort d’extension - D.E. 10 mm, longueur libre 92.8 mm, calibre de fil 1.4 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 1.07 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163697
N° MFRMCEM1001400093M
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
Prix18.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    92.8 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Poids
    0.0413 lb
  • Largeur
    10 mm
  • Taille du fil
    1.4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.07 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1001400093M - MUSIQUE