Motion
MCEM1101000102M

AS RAYMOND
MCEM1101000102M

Ressort d’extension - D.E. 11 mm, longueur libre 101.7 mm, calibre de fil 1 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.12 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163713
N° MFRMCEM1101000102M
Prix18.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1101000102M

Ressort d’extension - D.E. 11 mm, longueur libre 101.7 mm, calibre de fil 1 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.12 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163713
N° MFRMCEM1101000102M
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
Prix18.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    101.7 mm
  • Diamètre extérieur
    11 mm
  • Poids
    0.0335 lb
  • Largeur
    11 mm
  • Taille du fil
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.12 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1101000102M - MUSIQUE