Motion
MCEM1201100276S

AS RAYMOND
MCEM1201100276S

Ressort d’extension - D.E. 12 mm, longueur libre 276.4 mm, calibre de fil 1.1 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.04 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163744
N° MFRMCEM1201100276S
Prix16.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1201100276S

Ressort d’extension - D.E. 12 mm, longueur libre 276.4 mm, calibre de fil 1.1 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.04 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163744
N° MFRMCEM1201100276S
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
Prix16.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    276.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Poids
    0.1696 lb
  • Largeur
    12 mm
  • Taille du fil
    1.1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.04 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM1201100276S RALLONGE MÉTRIQUE - SS