Spécifications
Dimensions
- Longueur libre121.7 mm
- Diamètre extérieur13 mm
- Poids0.0713 lb
- Largeur13 mm
- Taille du fil1.2 mm
Details
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort0.13 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge
Aperçu
Description du fabricant
MCEM1301200122S RALLONGE MÉTRIQUE - SS