Spécifications
Dimensions
- Longueur libre193.1 mm
- Diamètre extérieur13 mm
- Poids0.2204 lb
- Largeur13 mm
- Taille du fil2.5 mm
Details
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort4.13 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge
Aperçu
Description du fabricant
MCEM1302500193S RALLONGE MÉTRIQUE - SS