Spécifications
Dimensions
- Longueur libre260.7 mm
- Diamètre extérieur13 mm
- Poids0.2716 lb
- Largeur13 mm
- Taille du fil2.5 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort3.43 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge
Aperçu
Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1302500261M - MUSIQUE