Spécifications
Dimensions
- Longueur libre132 mm
- Diamètre extérieur14 mm
- Poids0.1212 lb
- Largeur14 mm
- Taille du fil2 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort1.64 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge
Aperçu
Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1402000132M - MUSIQUE