Motion
MCEM1402800215M

AS RAYMOND
MCEM1402800215M

Ressort d’extension - D.E. 14 mm, longueur libre 215.1 mm, calibre de fil 2.8 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 6.16 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163777
N° MFRMCEM1402800215M
Prix17.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1402800215M

Ressort d’extension - D.E. 14 mm, longueur libre 215.1 mm, calibre de fil 2.8 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 6.16 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163777
N° MFRMCEM1402800215M
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
Prix17.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    215.1 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Poids
    0.2685 lb
  • Largeur
    14 mm
  • Taille du fil
    2.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    6.16 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1402800215M - MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon