Motion
MCEM1502200195M

AS RAYMOND
MCEM1502200195M

Ressort d’extension - D.E. 15 mm, longueur libre 195 mm, calibre de fil 2.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 1.4 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163789
N° MFRMCEM1502200195M
Prix16.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1502200195M

Ressort d’extension - D.E. 15 mm, longueur libre 195 mm, calibre de fil 2.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 1.4 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163789
N° MFRMCEM1502200195M
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
Prix16.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    195 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Poids
    0.2206 lb
  • Largeur
    15 mm
  • Taille du fil
    2.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    1.4 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1502200195M - MUSIQUE