Motion
MCEM1502200263S

AS RAYMOND
MCEM1502200263S

Ressort d’extension - D.E. 15 mm, longueur libre 263.3 mm, calibre de fil 2.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.88 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163792
N° MFRMCEM1502200263S
Prix20.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1502200263S

Ressort d’extension - D.E. 15 mm, longueur libre 263.3 mm, calibre de fil 2.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.88 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163792
N° MFRMCEM1502200263S
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
Prix20.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    263.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Poids
    0.3403 lb
  • Largeur
    15 mm
  • Taille du fil
    2.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.88 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM1502200263S RALLONGE MÉTRIQUE - SS