Motion
MCEM1603200134M

AS RAYMOND
MCEM1603200134M

Ressort d’extension - D.E. 16 mm, longueur libre 133.8 mm, calibre de fil 3.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 14 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163793
N° MFRMCEM1603200134M
Prix16.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1603200134M

Ressort d’extension - D.E. 16 mm, longueur libre 133.8 mm, calibre de fil 3.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 14 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163793
N° MFRMCEM1603200134M
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
Prix16.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    133.8 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Poids
    0.2101 lb
  • Largeur
    16 mm
  • Taille du fil
    3.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    14 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1603200134M - MUSIQUE