Motion
MH00940120880S

AS RAYMOND
MH00940120880S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.0940 po de diamètre extérieur, 0.8800 po de longueur libre, 0.0120 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.8330 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163944
N° MFRMH00940120880S
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH00940120880S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.0940 po de diamètre extérieur, 0.8800 po de longueur libre, 0.0120 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.8330 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163944
N° MFRMH00940120880S
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
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.0940 po
  • Poids
    0.00054 lb
  • Largeur
    0.0940 po.
  • Taille du fil
    0.0120 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    0.8330 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH00940120880S AVEC CROCHETS