Motion
MH01800262500M

AS RAYMOND
MH01800262500M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.1800 po DE, 2.5000 po Longueur libre, 0.0260 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 2.1000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14164212
N° MFRMH01800262500M
Prix19.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH01800262500M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.1800 po DE, 2.5000 po Longueur libre, 0.0260 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 2.1000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14164212
N° MFRMH01800262500M
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
Prix19.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.0064 lb
  • Largeur
    0.1800 po.
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    2.1000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH01800262500M AVEC CROCHETS