Motion
MH02400180750S

AS RAYMOND
MH02400180750S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.2400 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur libre, 0.0180 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.7497 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164291
N° MFRMH02400180750S
Prix4.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH02400180750S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.2400 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur libre, 0.0180 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.7497 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164291
N° MFRMH02400180750S
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
Prix4.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.001 lb
  • Largeur
    0.2400 po.
  • Taille du fil
    0.0180 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    0.7497 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH02400180750S AVEC CROCHETS