Motion
MH02400220620S

AS RAYMOND
MH02400220620S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.2400 po de diamètre extérieur, 0.6200 po de longueur libre, 0.0220 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.5819 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164307
N° MFRMH02400220620S
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH02400220620S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.2400 po de diamètre extérieur, 0.6200 po de longueur libre, 0.0220 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.5819 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164307
N° MFRMH02400220620S
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
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.0008 lb
  • Largeur
    0.2400 po.
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    3.5819 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH02400220620S AVEC CROCHETS