Motion
MH02400372500S

AS RAYMOND
MH02400372500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.2400 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de longueur libre, 0.0370 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 4.8314 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164485
N° MFRMH02400372500S
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH02400372500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.2400 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de longueur libre, 0.0370 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 4.8314 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164485
N° MFRMH02400372500S
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
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.01303 lb
  • Largeur
    0.2400 po.
  • Taille du fil
    0.0370 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    4.8314 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH02400372500S AVEC CROCHETS