Motion
MH03000551750S

AS RAYMOND
MH03000551750S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur libre, 0.0550 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 32.0705 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164603
N° MFRMH03000551750S
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH03000551750S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur libre, 0.0550 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 32.0705 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164603
N° MFRMH03000551750S
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
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.01515 lb
  • Largeur
    0.3000 po.
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    32.0705 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH03000551750S AVEC CROCHETS