Motion
MH03600583000S

AS RAYMOND
MH03600583000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3600 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur libre, 0.0580 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 11.8286 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164891
N° MFRMH03600583000S
Prix16.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH03600583000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3600 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur libre, 0.0580 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 11.8286 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164891
N° MFRMH03600583000S
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
Prix16.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.03604 lb
  • Largeur
    0.3600 po.
  • Taille du fil
    0.0580 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    11.8286 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH03600583000S AVEC CROCHETS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon