Motion
MH07500695000M

AS RAYMOND
MH07500695000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.7500 po DE, 5.0000 po Longueur libre, 0.0690 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 2.0000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165275
N° MFRMH07500695000M
Prix13.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH07500695000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.7500 po DE, 5.0000 po Longueur libre, 0.0690 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 2.0000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165275
N° MFRMH07500695000M
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
Votre prix13.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.1219 lb
  • Largeur
    0.7500 po.
  • Taille du fil
    0.0690 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    2.0000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH07500695000M AVEC CROCHETS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good