Motion
MH07500952250M

AS RAYMOND
MH07500952250M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.7500 po DE, 2.2500 po Longueur libre, 0.0950 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 43.9000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165302
N° MFRMH07500952250M
Prix15.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH07500952250M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.7500 po DE, 2.2500 po Longueur libre, 0.0950 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 43.9000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165302
N° MFRMH07500952250M
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
Prix15.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.0476 lb
  • Largeur
    0.7500 po.
  • Taille du fil
    0.0950 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    43.9000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH07500952250M AVEC CROCHETS