Motion
MH07501153000S

AS RAYMOND
MH07501153000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.7500 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur libre, 0.1150 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 54.5615 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165348
N° MFRMH07501153000S
Prix12.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH07501153000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.7500 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur libre, 0.1150 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 54.5615 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165348
N° MFRMH07501153000S
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
Prix12.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.11491 lb
  • Largeur
    0.7500 po.
  • Taille du fil
    0.1150 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    54.5615 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH07501153000S AVEC CROCHETS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good