Motion
MH10000632500S

AS RAYMOND
MH10000632500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.0000 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de longueur libre, 0.0630 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.1658 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165438
N° MFRMH10000632500S
Prix12.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH10000632500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.0000 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de longueur libre, 0.0630 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.1658 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165438
N° MFRMH10000632500S
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
Prix12.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Poids
    0.03747 lb
  • Largeur
    1.0000 po.
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    2.1658 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH10000632500S AVEC CROCHETS