Motion
MH10001483500M

AS RAYMOND
MH10001483500M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 1.0000 po DE, 3.5000 po Longueur libre, 0.1480 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 92.9000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165606
N° MFRMH10001483500M
Prix20.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH10001483500M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 1.0000 po DE, 3.5000 po Longueur libre, 0.1480 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 92.9000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165606
N° MFRMH10001483500M
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
Prix20.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Poids
    0.1832 lb
  • Largeur
    1.0000 po.
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    92.9000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH10001483500M AVEC CROCHETS