Motion
MH10001487000S

AS RAYMOND
MH10001487000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.0000 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de longueur libre, 0.1480 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 25.8230 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165621
N° MFRMH10001487000S
Prix34.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH10001487000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.0000 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de longueur libre, 0.1480 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 25.8230 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165621
N° MFRMH10001487000S
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
Prix34.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Poids
    0.57616 lb
  • Largeur
    1.0000 po.
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    25.8230 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH10001487000S AVEC CROCHETS