Motion
MH11250854000S

AS RAYMOND
MH11250854000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.1250 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de longueur libre, 0.0850 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.5823 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165631
N° MFRMH11250854000S
Prix21.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH11250854000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.1250 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de longueur libre, 0.0850 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.5823 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165631
N° MFRMH11250854000S
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
Prix21.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Poids
    0.143 lb
  • Largeur
    1.1250 po.
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    2.5823 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH11250854000S AVEC CROCHETS