Motion
MH11251255000S

AS RAYMOND
MH11251255000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.1250 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de longueur libre, 0.1250 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 12.4117 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165671
N° MFRMH11251255000S
Prix18.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH11251255000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.1250 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de longueur libre, 0.1250 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 12.4117 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165671
N° MFRMH11251255000S
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
Prix18.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Poids
    0.32342 lb
  • Largeur
    1.1250 po.
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    12.4117 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH11251255000S AVEC CROCHETS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good