Motion
MH12501155500S

AS RAYMOND
MH12501155500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.2500 po de diamètre extérieur, 5.5000 po de longueur libre, 0.1150 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 5.2479 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165705
N° MFRMH12501155500S
Prix20.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH12501155500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.2500 po de diamètre extérieur, 5.5000 po de longueur libre, 0.1150 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 5.2479 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165705
N° MFRMH12501155500S
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
Prix20.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.35669 lb
  • Largeur
    1.2500 po.
  • Taille du fil
    0.1150 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    5.2479 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH12501155500S AVEC CROCHETS