Motion
MH12501484000M

AS RAYMOND
MH12501484000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 1.2500 po DE, 4.0000 po Longueur libre, 0.1480 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 43.5000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165734
N° MFRMH12501484000M
Prix20.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH12501484000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 1.2500 po DE, 4.0000 po Longueur libre, 0.1480 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 43.5000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165734
N° MFRMH12501484000M
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
Prix20.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.2343 lb
  • Largeur
    1.2500 po.
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    43.5000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH12501484000M AVEC CROCHETS